StarTech.com USBケーブル, USB A → USB A, 150mm, USB 3.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742311 品番USB3EXT6INBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

StarTech.comのこのUSBケーブルを使用してポートを保持します。エクステンションソケットとして機能し、コンピュータの側面や背面を刃付けすることなく、通信チャンネルに簡単にアクセスできます。これは、例えば、工場オートメーション設定の狭い場所にポートを設定する場合に特に役立ちます。
無ノイズ信号伝送このケーブルのアルミミラーホイルシールドは、EMIから保護し、騒音のない信号伝送を実現します。
ライトニング高速データ転送USB 3.0をサポートするため、最大5 Gbpsのデータ転送速度を実現します。つまり、一目でファイルを送受信できます。
幅広い互換性USB 2.0及びUSB 1.1デバイスとの後方互換性により、汎用性の高いワークパートナーとなっています。
? 耐久性と耐衝撃性を実現するPVCハウジング
? 成形コネクタエンドによるストレインリリーフ

長さ(mm)150 【外被】黒 規格CE ケーブルUSB延長ケーブル コネクタ1: USB A、オス/メス:オス、2:USB A、オス/メス:メス データ転送速度5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBUSB 3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする