この USB-C-DisplayPort ケーブルを使用すると、 Thunderbolt 3 又は USB Type-C 対応デバイスを 1 本のケーブルで 4K DisplayPort モニタに接続できるので、すっきりとした便利なソリューションを実現できます。?
驚くべき画質
USB C-DisplayPort アダプタケーブルを使用すると、 USB-C 接続に内蔵されているビデオ機能を利用し、 4K ディスプレイに驚くほど高品質な Ultra HD を出力し、最大 3840 x 2160 の解像度をサポートできます。
さらにこのアダプタは1080pディスプレイとの後方互換性があるため、自宅、オフィス、その他の作業環境での用途に最適なアクセサリとなります。
すっきりとした取り付け
9.8 フィート全長( 3 m )のこのモニタケーブルを使用すれば、余分なアダプタやケーブルが不要になり、きちんと整頓されたプロフェッショナルな設置が可能になります。短い接続を必要とする設置用に 6 フィートの( 1.8 m )( CDP2DPMM6W 、 CDP2DPMM6B )及び 3.3 フィート( 1 m )( CDP2DPMM1MW 、 CDP2DPMM1MB ) USB-C-DP ケーブルなので、それぞれの取り付けのニーズに合わせて適切なケーブル長を選択できます。