StarTech.com インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:DB-9 ICUSB2328

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742426 品番ICUSB2328
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

バスタイプ = RS232
コネクタ A = USB A
コネクタ A ジェンダー = メス
コネクタ B = D-sub, 9 Pin
USB標準 = USB 2.0
最大ボーレート = 921.6kbit/s

仕様最大ボーレート:921.6kbit/s コネクタ(A)USB A、ジェンダー:メス、(B)D-sub, 9 Pin RoHS指令(10物質対応)対応 バス仕様RS232 USBUSB 2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする