StarTech.com アダプタ 1.8m DP2DVIMM6X10

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742487 品番DP2DVIMM6X10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

バルクコンバータケーブルを必要とする学校、オフィス、その他の環境では、 StarTech.com でこの 10 個パックの DisplayPort-DVI リードを外しています。このアダプタケーブルは、シンプルさを念頭に設計されており、最新デバイスとレガシーデバイスの間でビデオを表示するためのハイエンドで使いやすいソリューションを必要とする場合に最適です。従来の機器を利用することで、新しい機器のアップグレードと設置を節約できます。画質も心配する必要はありません。 HD での表示用に最大 1080p の解像度に対応しています。

出力ビデオ:DVI ケーブル長(m)1.8 最大解像度1920×1200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする