StarTech.com ハードドライブアダプタ, M.2アダプターカード, M2 M-key

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742521 品番QUAD-M2-PCIE-CARD-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

コンピューターのデータストレージ容量を増やしたいですか? StarTech.comのこのハードドライブアダプタをお買い求めください。最大4台のM.2ドライブをサポートするため、システムのデータ転送機能を迅速に拡張できます。データセンター、ITアプリケーション、オフィスセットアップで優れた機能を発揮します。
高速処理このアダプタは、ドライブあたり最大7.8 Gbpsの読み取り / 書き込み速度をサポートし、高速データ転送を実現します。
幅広い互換性M.2ドライブに加え、NGFF、PCle、M-Key、NVMeドライブと信頼性に優れています。
? 故障間の平均時間: 4,353,192時間、長期性能を実現
? ソフトウェアのインストールやダウンロードは必要ありませんので、すぐに使用できます。
? 一目で監視できる4つのステータス信号LED

仕様対応フォームファクタ:M2 M-key タイプM.2アダプターカード 寸法(cm)12.8×29.0×2.3 ドライブ数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする