布描クレヨン付 塗り絵アニマルエコバッグ A4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10セット) 注文コード71743440 品番58863
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,901
販売価格(税別)
4,455

子供向けのイベントやワークショップに!子どもも夢中!塗り絵ができる不織布バッグ!
ぬりえ感覚でオリジナルバッグが作れるエコバッグ10人分セットです。バッグ表面にはかわいい動物の線画が印刷されており、油性ペンや水性ペン、色鉛筆などで自由に色付けできます。布描きクレヨン16色付きで準備の手間が少なく、すぐに製作を始められます。生成色のやさしい風合いで、軽量で持ち運びやすく、完成後は普段使いのバッグとしても活躍します。A4サイズ対応でマチがなく、厚みの少ない書類やクリアファイルなどが自重で曲がることを防いで持ち運ぶことができます。短時間で完成するため、ワークショップや販促イベントに最適です。母の日や父の日、敬老の日などのプレゼント制作にもおすすめです。【使用可能画材】油性ペン、水性ペン、色鉛筆【目安製作時間】15分

セット内容バッグ×10、ぺんてる布描くれよん(16色)×1 材質バッグ:綿40%・ポリエステル60%、ぺんてる布描くれよん(16色):顔料・体質顔料・ワックス・樹脂 寸法(mm)バッグ:約320×260、バックの持ち手高さ:約150、ぺんてる布描くれよん(16色):180×90×15
注意
※本商品は洗濯できません。色落ち・色移りする場合がございます。マーカーで色を塗る場合は、インクが下に染み込まないように紙などをバッグの中に入れて塗ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする