サドルバッグサポートEX 左側 CC110

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71744246 品番63880
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワンタッチサドルバッグが装着できるサドルバッグサポート。
サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。
リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。
バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。
ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。
ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。
サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。
本製品は、別売のスペシャルキャリア(品番:77639)との同時装着可能。

適合車種
クロスカブ110(18-21) [2BJ-JA45]
クロスカブ110(22-23) [8BJ-JA60]
クロスカブ50(18-25) [2BH-AA06]
用途バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消 種別左側専用 容量(L)ワンタッチサドルバッグ:9/12、推奨サドルバッグサイズ:12以下 最大積載量(kg)5 適合バッグ寸法(mm)ベルト掛け内幅約40 / 左右ピッチ190(センター間) / ベルトピッチ200
注意
※ EXタッチは特許出願中。
※ 純正以外のリアサスペンションやマフラーに交換している車両は、サポート及びバッグの取付ができない可能性があります。
※ バッグ装着時は全幅が増えるため、走行には十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする