プレシャスレイLED FOG(スモール)イエロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71744465 品番64587
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。
軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。
レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。
付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。
エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。
インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。

用途
【保安基準対応品】防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット
本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用
外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能
付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節
インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属
消費電力(W)12(片側) 発光色イエロー キット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本 色温度(K)イエロー2900 明るさ(Lm)1700(メーカー測定) 作動温度(℃)ー40から100 動作電圧(V)9から20
注意
※ 色温度の切り替え機能はありません。
※ フォグ発光時は、ボディ全体が高温になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする