ローダウンキット(PHA0062D)とショートサイドスタンド(PHS0062)のセット品
EFFEX(エフェックス)
ローダウンCOMPキット
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1000F26
注文コード
71746380
品番
PHA0062D-SET
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥20,250
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
主な適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
特記
シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
仕様
リンクプレート交換
材質
ローダウンキット:スチール/ショートサイドスタンド:スチール
色
ローダウンキット:シルバー/ショートサイドスタンド:ブラック
タイプ
三角プレートタイプ/20mmダウン
キット内容
ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
関連部品
品番:PHA0062D,PHS0062
標準作業時間
0.95
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1000F26
注意
※ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。