高精度分析天びん 風防付き 内部自動校正 秤量220g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71747509 品番BS-BLC-FA2204EN
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・最小表示0.0001gを実現する電磁力センサーを搭載しています。
・校正時間の設定ができる内部自動校正機能を内蔵しています。
・付属の200g標準分銅を使用した1点手動校正ができます。
・50g、100g、150gの標準分銅を別途ご用意いただくと、内部校正220gを含めた5点校正ができます。
・最大値の表示を長時間維持するピークホールド機能があります。
・風袋引き、パーセント表示、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。
・微動している対象用の小動物計量機能があります。
・単位の切り替えができます。(g、ct、oz、mg)
・環境に応じた安定性を維持するための感度選択ができます。
・時間を短縮し、作業効率を向上させるための安定速度の設定ができます。
・工場出荷状態に戻せます。
・計数、校正、過積載、計量皿の設置などに対するエラー表示機能があります。
・水平器を搭載しています。
・RS232シリアルポートでPC、プリンターに出力します。

用途化学実験、製薬、材料科学などの分野での精密測定。 寸法(mm)(風防)180×175×200 質量(kg)5 電源100V ACアダプター 温度範囲(℃)(最適)18〜23 本体寸法(mm)(風防)300×200×295 再現性±0.0002g 計量皿寸法(Φmm)80 最小表示値0.0001g 直線性±0.0003g 安定時間(秒)3以下 動作温度範囲(℃)15〜35 秤量(g)220 最小計量値0.0004g
注意
※検定なしのため、取引、証明には使用できませんが、研究、材料の計量、工場での配合、品質管理など、私的な目的では使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする