マザーツール
マザーツールの 防犯カメラ
マザーツールの 防犯カメラ本体
マザーツールの 防犯用カメラ
200万画素ワイヤレスカメラ4台モニター1台セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71747719
品番
MTS-WC4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
200万画素防水型ワイヤレスカメラ4台、モニター1台セット
用途
200万画素フルハイビジョン映像
映像通信見通し最大300m
デジタルズーム機能搭載
大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)
ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能
付属品
カメラ4台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書
質量(g)
【カメラ】約310【モニター】約787
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37
レンズ
4mm F2.3
機能
録画:スケジュール、動体検知、手動
記憶方式
SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB
解像度
モニター画面:1024(H)×600(V)
画素数
200万画素
モニタ
表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
カメラ:IP66
最低被写体照度(Lux)
3
照射距離(m)
赤外線:最長約20
モニターサイズ
10.1インチ LCD タッチスクリーン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100