東安
東安の 溶接ワイヤー
東安の 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス用ノンガスワイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(0.45kg)
注文コード
71818060
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
溶接する時、ガスいりません!
用途
SUS304等の溶接
種別
SUSnonGas0.9×0.45
寸法(mm)
【スプール】外径100、高さ48、取付内径16
電流(A)
溶接:30〜145
線径(Φmm)
0.9
板厚(mm)
溶接:0.8〜4.0