東安
東安の 溶接ワイヤー
東安の 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス用ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg)
注文コード
71818078
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
SUS304、SUS304Lの溶接に使用するワイヤになります。
寸法(mm)
【スプール】外径100
高さ48
取付内径16
用途
アルゴンガス98%と酸素2%で溶接してください。
種別
308L-solid0.8×1kg
線径(Φmm)
0.8