タイヤラック最大4本収納

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 収納本数(本)タイヤ4本まで(大型車用) 注文コード71818516 品番ee377-l
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は収納本数など3種類から選べます 他の種類を見る

タイヤをスッキリ保管できる縦置きタイプのスタンドです。ホイールを外したタイヤの保管に最適で、1台分(4本)をまとめて収納できます。直射日光やホコリを防ぐ専用カバー付きで、ガレージや倉庫での整理・保管に便利です。

用途収納用に。 質量(kg)7.8 耐荷重(kg)120 対応幅(mm)290以下 収納本数(本)タイヤ4本まで(大型車用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72×48.5×142.5 タイヤ外径(mm)675〜805以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする