sg185 サーキュレーター 扇風機 直径51cm 万方商事 71818936

 

sg185 サーキュレーター 扇風機 直径51cm 万方商事 71818936
sg185 サーキュレーター 扇風機 直径51cm 万方商事 71818936
sg185 サーキュレーター 扇風機 直径51cm 万方商事 71818936
sg185 サーキュレーター 扇風機 直径51cm 万方商事 71818936
sg185 サーキュレーター 扇風機 直径51cm 万方商事 71818936
sg185 サーキュレーター 扇風機 直径51cm 万方商事 71818936
sg185 サーキュレーター 扇風機 直径51cm 万方商事 71818936
sg185 サーキュレーター 扇風機 直径51cm 万方商事 71818936
sg185 サーキュレーター 扇風機 直径51cm 万方商事 71818936

サーキュレーター 扇風機 直径51cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード71818936品番sg185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

空気の循環や換気、ワックスがけ後の乾燥など、さまざまなシーンで活躍するサーキュレーターです。5枚の大きな羽根が広い空間の空気を素早く撹拌し、人が集まる場所の密対策やウイルス対策にも効果的。上下方向の風向きは180度まで無段階で調整でき、必要な場所へしっかり送風できます。さらに取っ手付きで持ち運びも簡単。作業現場から施設まで幅広く使える便利な一台です。

用途涼感用に。質量(kg)3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1(弱)/50・2(中)/55・3(強)/60定格消費電力(W)1段50 2段55 3段60寸法(cm)約61.5×25×57.5最大風速(m/min)約300/コード長さ(cm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする