メトラー上皿天秤 MX6002DR

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71822007 品番30665176
参考基準価格(税別)¥524,800 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

SmartPan独自の設計によりGxPに準拠した文書化、天秤は気流がある環境でもすばやく安定し、迅速かつ効率的な計量が可能です。
自動データログとユーザー管理によりGxPガイドラインに準拠します。データをプリンタまたはPCに転送して、完全にエラーのない文書化を実現します。
優れた設計によって、人間工学に基づく計量体験が提供され、革新的な品質保証機能により正確な結果が得られます。

仕様調整:内部(自動 / FACT) 型式MX6002DR ひょう量(kg)(最大)6.2/1.2 最小表示(g)0.1/0.01 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×194×379 計量皿寸法(mm)172×205 保護等級IP54 繰返し性(代表値)4mg 最小計量値(USP、0.1%、代表値)8.2g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする