送風クッション エアーブロー12V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード71824220 品番5453-07BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

強力送風!超快適なクールカーシート
12V /24V車対応
大型送風ファン1個、小型ファン2個搭載
背と座それぞれにファンを搭載しているから背中までしっかり風が届く
全体からほどよく風を送り込み、背もたれ・座面の蒸れや熱のこもりを解消
3階調整スイッチ
通気性の良いメッシュ素材使用
2時間オートオフ機能搭載
12V 1A
保証有り(保証期間:購入から180日以内)

材質(本体)(表地)ポリエステル・合成皮革、(中材)ポリエチレン、(裏地)ポリエステル 質量(g)1550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×560×85
注意
※本品はDC12V・DC24V 自動車用に設計されたものです。 DC12V・DC24V自動車以外ではご使用できません。 また、用途以外でのご使用はおやめください。
※本品は国産車専用です。 それ以外の車種にはご使用にならないでください。
※感覚には個人差があります。本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。
※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。
※電源プラグは電源ソケットの奥までしっかりと差し込んでください。
※電源プラグを抜く時はコードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
※使用しない時は電源ソケットから電源プラグを抜いてください。
※チャイルドシート・ジュニアシートには取付けないでください。
※濡れた手で本品を触らないでください。また、本品を濡らさないでください。ケガや故障の原因となります。
※本品に強い衝撃を与えないでください。破損や故障の原因となります。
※本品やコードは高温を発する場所に近づけないでください。
※吸気ファンの空気取り入れ口をふさがないよう十分注意してください。
※本品の分解・改造は絶対にしないでください。ケガや故障、火災の原因となります。
※何か異常があった場合、速やかに電源プラグを電源ソケットから抜いてください。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※<保証について>
※本品をお買い上げ後180日以内に故障が生じた場合、無料で修理もしくは新品と交換します。
※この保証期間内に故障が生じた場合、お買い上げ販売店に製品と領収書(レシート)をご持参ください。
※正常な使用状態での故障に限ります。
※保証は日本国内においてのみ有効です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする