ハンドルサンシェード サンカットシェード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード71824238 品番7592-11GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ハンドルが熱くならないハンドルシェード!
ほどんどのお車に取り付け可能
強い日差しをブロックしハンドルの温度上昇を防ぎます
紫外線防止!ハンドルの劣化を防ぎます
カバー自体も熱くなりにくい素材を使用

材質(本体)(表地)ポリエステル〈合成ゴム貼り〉、(裏地)ポリエチレン-アルミ蒸着 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×40
注意
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする