シートクッション ファブリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード71824965 品番4123-91BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

抗菌+消臭のダブル効果! 前席シートクッションカバー
抗菌防臭!強力消臭!ボンフォームファブリーズシリーズ!
抗菌防臭!繊維上の菌の増殖を抑制
強力消臭!汗臭の原因となるニオイ成分を抑制
ほとんどのシート形状にフィット!
取付けカンタン!誰にでも取付けしやすい
カバーの横ズレ防止!スカート型ストッパー付き

材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル 質量(g)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×280×110
注意
※必ず適合シート形状、適合シート寸法をご確認の上ご使用ください。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする