ノートパソコンスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ13インチまで 注文コード71825796 品番HNLS13LG
参考基準価格(税別)¥5,436 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は適合サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びを前提とした、折りたたみ型のノートパソコンスタンドです。 組み立ての際、マグネットが内蔵されているため、セットアップも切り替えもスムーズに行えます。 スマホスタンドもセットになっているため、おそろいカラーで統一感もあります。 ノートPC・タブレット・スマホに対応し、デスクでもソファでも理想の角度で作業できるので効率が向上します。 折りたたみ設計で持ち運びも収納も快適です。 ガラス繊維×マンガン鋼を採用し、軽量&高耐久でしっかりと支える安心感を提供します。

寸法(mm)312×217×5 ライトグレー 質量(g)540 適合サイズ13インチまで 保証期間1年間 素材マンガン鋼、グラスファイバー、ネオジム 角度調節18度、22度、30度
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする