ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの PCバッグ/キャリングバッグ
ナカバヤシの カジュアルPCバッグ
14インチPC用キャリングバッグ/BK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71846751
品番
CB-288BK
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
用途
充実した収納力使いやすいシンプルデザイン14インチノートPC用クッションポケット付き
<ご使用上の注意>
本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。
機器本体の破損や故障、データ類の損失につきましては一切責任をおいかねますのでご了承ください。
縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。
材質
ポリエステル、PP
色
BK
質量(g)
610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
PC収納部内寸:約255×25×340、約280×110×370