PKVD8-4-03 ブランチトリプルエルボ PISCO(ピスコ) 71847049 PKVD8-4-03 ブランチトリプルエルボ PISCO(ピスコ) 71847049 PKVD8-4-03 ブランチトリプルエルボ PISCO(ピスコ) 71847049

ブランチトリプルエルボ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじR3/8 注文コード71847049 品番PKVD8-4-03
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は接続ねじ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A(mm)12 寸法B(mm)72.2 寸法C1(mm)18.1 寸法C2(mm)14.9 寸法E(mm)19.2 寸法J(mm)10 寸法L1(mm)34.7 寸法L2(mm)31.2 寸法P1(Φmm)14.5 寸法P2(Φmm)18 対辺H(mm)17 形状ブランチトリプルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじR3/8 用途ねじとチューブの接続 開放リング/樹脂本体:ブラック 質量(g)46 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)4 寸法P3(Φmm)10 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※L1寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする