PZB6-1/8M ミニタイプ クロスB PISCO(ピスコ) 71847101

※サンプル画像(画像はPZB4-1/8Mとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PZB6-1/8M ミニタイプ クロスB PISCO(ピスコ) 71847101
PZB6-1/8M ミニタイプ クロスB PISCO(ピスコ) 71847101
PZB6-1/8M ミニタイプ クロスB PISCO(ピスコ) 71847101
PZB6-1/8M ミニタイプ クロスB PISCO(ピスコ) 71847101

ミニタイプ クロスB

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はチューブ外径・使用流体・内容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
使用流体
空気
注文コード
71847101
品番
PZB6-1/8M
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
¥5,098

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途
チューブとチューブの接続(違径)
寸法B1(mm)
29.1
寸法B2(mm)
29.9
寸法E1(mm)
14.55
寸法E2(mm)
14.95
寸法F1(mm)
13.2
寸法F2(mm)
6.6
使用流体
空気
形状
クロスビイ
質量(g)
6.5
タイプ
ミニタイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D1(Φmm)
6
寸法T(mm)
10.5
寸法P(mm)
10.5
寸法C1(mm)
11.6
寸法C2(mm)
11
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D2(inch)
Φ1/8

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする