折り畳み式PC・タブレットスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71848099 品番DL-YU412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

適切な姿勢を保って肩や腰への負担を軽減してくれるPC・タブレットスタンド。
手首の負担を軽減します。
長時間の作業も快適に!
10段階の角度調整が可能でタイピングの向上にも!
収納ポーチ付きで折り畳み可能。
滑り止め付き。

用途折り畳み式のタブレットスタンド。 セット内容本体×1個、収納袋×1個 材質ABS 質量(g)215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×14×278

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする