サンプル画像
中部ビニール工業
中部ビニール工業の 散水・かん水資材
中部ビニール工業の ホース/チューブ
中部ビニール工業の 散水・かん水ホース
延長ホース ジョイント付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
長さ(m)
5
色
ブラック
仕様
【ジョイント】オス-メス
注文コード
71876300
品番
EOM121705BK
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色・仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。
糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。
用途
延長ホース
仕様
【ジョイント】オス-メス
材質
PVC(軟質塩ビ)
色
ブラック
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-0〜60
常用圧力(MPa)
0.4(23℃)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12×17
材質(糸)
ポリエステル
注意
※高圧ホース(ケルヒャー等)には使用できません
※水以外の溶剤・薬品等には使用しないでください。
※ご使用前に一度ホース内に通水し、ホースのねじれや折れた箇所がないことを確認してください。
※(特に屋外でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
※べたつきや雑菌発生の原因になりますのでご使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け通風の良い場所に保管してください。
※火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。