サンプル画像

1220 延長ホース ジョイント付 中部ビニール工業 71876388 1220 延長ホース ジョイント付 中部ビニール工業 71876388

延長ホース ジョイント付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 長さ(m)20 ブルー 仕様【ジョイント】オス-メス 注文コード71876388 品番1220
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は長さ・色・仕様16種類から選べます 他の種類を見る

家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。
糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。

用途延長ホース 仕様【ジョイント】オス-メス 材質PVC(軟質塩ビ) ブルー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-0〜60 常用圧力(MPa)0.4(23℃) ホース寸法(内径×外径)(mm)12×17 材質(糸)ポリエステル
注意
※高圧ホース(ケルヒャー等)には使用できません
※水以外の溶剤・薬品等には使用しないでください。
※ご使用前に一度ホース内に通水し、ホースのねじれや折れた箇所がないことを確認してください。
※(特に屋外でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
※べたつきや雑菌発生の原因になりますのでご使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け通風の良い場所に保管してください。
※火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする