商品状態※理由あり(未使用・開封済み)
形状ひしフランジ形
軸穴径d1(Φmm)40
適合FL309
寸法L(mm)125
寸法H(mm)230
軸受呼び番号UK309
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
取付ボルトの呼びM22
寸法A(mm)44
ユニット質量(kg)3.6(参考)
寸法N(mm)25
寸法J(mm)177
寸法A1(mm)18
寸法B1(mm)50
寸法A2(mm)25
寸法A0(mm)55
基本定格荷重Cr(kN)48.9
基本定格荷重Cor(kN)29.5
係数fo13.3
寸法de(Φmm)-
適合アダプタH2309X