曜日別特売
C3000HG(048141) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 71957886

C3000HG(048141) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 71957886
C3000HG(048141) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 71957886
C3000HG(048141) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 71957886
C3000HG(048141) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 71957886
C3000HG(048141) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 71957886
C3000HG(048141) 26 ナスキー SHIMANO(シマノ) 71957886

26 ナスキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個自重(g)235ギア比6.2糸巻量(mm-m)【ナイロン】0.25-210, 0.30-130, 0.35-100注文コード71957886品番C3000HG(048141)
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Discover captivating technology
幅広いアングラーの需要に応えてきたナスキー。上位機種譲りの滑らかな回転性能とタフさを標準装備。クラスを超えた使い心地がアングラーのパフォーマンス向上をサポート。NEWナスキーは、パワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ライントラブルを抑制するワンピースベールやアンチツイストフィンといった先進テクノロジーを搭載。ラインナップは500番からC5000番まで揃い、淡水のバス・トラウトからソルトウォーターのライトソルト・シーバス・サーフ・ライトショアジギングなどをターゲットに。長く使い込める信頼のスペックは、エントリーユーザーが選ぶ最初の一台としてはもちろん、ベテランアングラーにも満足のいく仕上がりとなっている。

ストローク(mm)14.5径(Φmm)【スプール】46.5自重(g)235ギア比6.2最大ドラグ(kg)9糸巻量(mm-m)【ナイロン】0.25-210, 0.30-130, 0.35-100ドラグ力(Kg)3.5糸巻量【ナイロン】2.5号-180m / 3号-150m / 4号-100m、【フロロ】2.5号-160m / 3号-130m / 4号-100m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする