LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71962890 品番 LT-LSL09D-HS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけですぐに使用できるLED流し元灯です。
引きひもスイッチにより、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。
棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をしっかり照らします。
昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の作業性を高めます。
コンセント付きで、キッチン家電の電源確保にも便利な省エネ型照明器具です。

用途キッチンや流し元の手元照明として 付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)幅465×高さ48×奥行88 スイッチ引きひも式 定格電圧(V)100 本体質量(g)625 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)960(常夜灯:約0.6) 平均演色評価数(Ra)80 光源色昼光色(常夜灯:電球色) エネルギー消費効率(Lm/W)106.6 設置方式工事不要(コンセント式) 形名15W形
取扱説明書:(1.67MB)
注意
※LEDは交換できません。
※この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
※この器具は壁・天井取付け両用器具です。傾斜天井には取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする