LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事必要 キッチン照明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71962926 品番LT-LSL09D-HC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。
引きひもスイッチで、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。
棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元灯として使いやすい設計です。
昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の視認性を向上させます。
スッキリとした配線が可能な、省エネ型の屋内用照明器具です。

用途キッチンや流し元の手元照明として 付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)幅630×高さ48×奥行88 スイッチ引きひも式 定格電圧(V)100 本体質量(g)700 定格消費電力(W)12.3 全光束(Lm)1300(常夜灯:約0.6) 平均演色評価数(Ra)80 光源色昼光色(常夜灯:電球色) エネルギー消費効率(Lm/W)105.6 設置方式電気工事必要 形名20W形
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※LEDは交換できません。
※この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
※この器具は壁・天井取付け両用器具です。傾斜天井には取り付けできません。
※本商品は、電気工事が必要な商品です。器具の取付け工事は、必ず工事店・電気店(有資格者)に依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする