LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71962951 品番 LT-LSL09D-HCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。
手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。
センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、使用環境に応じて調整できます。
棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をすっきりと照らします。
昼光色相当の光を採用した、省エネ設計の屋内用照明器具です。

用途キッチンや流し元の手元照明として 付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)幅465×高さ48×奥行88 スイッチセンサースイッチ式 定格電圧(V)100 本体質量(g)625 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)960 平均演色評価数(Ra)80 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.6 設置方式電気工事必要 形名15W形
取扱説明書:(1.9MB)
注意
※LEDは交換できません。
※この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
※この器具は壁・天井取付け両用器具です。傾斜天井には取り付けできません。
※本商品は、電気工事が必要な商品です。器具の取付け工事は、必ず工事店・電気店(有資格者)に依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする