コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71970334
品番
FRN111-J6
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
管接続口径
Φ6mm
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計付
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.25
オートドレン仕様
オートドレンなし
取付方式
取付オプションなし
設定圧力単位
MPa