コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの レギュレータ
マルチシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71973545
品番
HRA200-02
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
管接続口径
1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
取付方式
ブラケット無し
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
圧力計
なし
排気機構
リリーフタイプ