水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色〜電球色 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71992116 品番 SLC30123
参考基準価格(税別)¥580,000 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800

1537粒のクリスタルで創る、ボリューム感のある3層ドレープデザイン。
優雅な輝きを空間にもたらす、ゆったりとしたドレープ。

仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯 幅(mm)Φ590 質量(kg)8 クリスタルガラス:透明 取付水平天井専用 高さ(mm)250 取付方式U-ライト方式 消費電力(W)【昼光色】33.9 ランプの種類LED内蔵 光源色昼光色(6500K)〜電球色(2700K) エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)97.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)(昼光色)3300 リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100〜5%)調光、(昼光色〜電球色)調色 演色指数(Ra)93 適用畳数〜8畳用 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする