仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
幅(mm)Φ590
質量(kg)8
色クリスタルガラス:透明
取付水平天井専用
高さ(mm)250
取付方式U-ライト方式
消費電力(W)【昼光色】43.2
ランプの種類LED内蔵
光源色昼光色(6500K)〜電球色(2700K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)92.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)(昼光色)4000
リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100〜5%)調光、(昼光色〜電球色)調色
演色指数(Ra)93
適用畳数〜10畳用
電源ユニット内蔵