Panasonic(パナソニック)
M10ポール 先端キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
コーヒーブラウン
コーヒーブラウン
アイボリー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71994119
品番
DDE200A
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
用途
種別:ポール用別売部材
種類:先端キャップ
材質:ASA樹脂
寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6
種別
M10ポール用別売部材
材質
ASA樹脂
寸法(mm)
(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6
色
コーヒーブラウン
入数(個)
1