曜日別特売
DDF446KQ アウトカバー(下部柱コンセント用) Panasonic(パナソニック) 71994198

DDF446KQ アウトカバー(下部柱コンセント用) Panasonic(パナソニック) 71994198
DDF446KQ アウトカバー(下部柱コンセント用) Panasonic(パナソニック) 71994198

アウトカバー(下部柱コンセント用)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
シャンパンブロンズ
呼び114用
内容量1個注文コード71994198品番DDF446KQ
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
用途
種別:スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材
種類: アウトカバー
穴サイズ(mm):38×58
適用:下部柱コンセント取り付け開口部用
付属:端子台
材質:亜鉛めっき鋼板
仕上げ:アクリル系焼付塗装
【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。
先行配線のため、スッキリボックス内に取り付ける端子台を付属しています。
建柱時に電源コンセントを取り付けない場合は必ず使用します。
種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材材質亜鉛めっき鋼板寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/120/73シャンパンブロンズ種類アウトカバー呼び114用仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする