曜日別特売
DDF522P 根かせセット Panasonic(パナソニック) 71994268

DDF522P 根かせセット Panasonic(パナソニック) 71994268
DDF522P 根かせセット Panasonic(パナソニック) 71994268

根かせセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び89用
内容量1個注文コード71994268品番DDF522P
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途
カラーEポール用別売部材
根かせセット
サイズ:89用
材質:鋼管
仕上げ:電気亜鉛めっき
材質鋼管寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/800/47.8呼び89用仕上電気亜鉛めっき入数(個)1
注意
※臨時施設の場合のみ、必要に応じてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする