MBSAS8X10-L ミニビットシリンダシリーズ コガネイ 71998727

ミニビットシリンダシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)8 ストローク(mm)10 注文コード71998727 品番MBSAS8X10-L
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はシリンダー径・ストローク180種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5〜10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)

シリンダー径(Φmm)8 ストローク(mm)10 作動方式押出単動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする