付属品H4本体、高通気性ヘッドバンド、Type-C充電ケーブル、リチウムイオン充電池(403010U-ABM1700R)、取扱説明書
質量(g)80(電池含む)
電源専用リチウムイオン充電池×1または単4乾電池×3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×46×39.2
色温度スポットライト:昼光色6500K、ワイドライト:白色4000K
防塵防水性能IP68
LEDスポットライト×1、ワイドライト×1、赤色光×1
モード◇Turbo=800〜350lm/約1min-2.3h ◇スポット&ワイド:High=300lm/3h・Med=150lm/5h・Low=15lm/33h ◇赤色:常時点灯=15lm/18h・ビーコン=15lm/90h・SOS=15lm/26h
充電方式Type-C
光度(cd)カンデラ:1089
明るさ(Lm)最大800
照射距離(m)最大66
耐衝撃1.2m