本体

ACA-4307 スーパーワイドCOBヘッドライト スマイルキッズ 72010700 ACA-4307 スーパーワイドCOBヘッドライト スマイルキッズ 72010700 ACA-4307 スーパーワイドCOBヘッドライト スマイルキッズ 72010700 ACA-4307 スーパーワイドCOBヘッドライト スマイルキッズ 72010700 ACA-4307 スーパーワイドCOBヘッドライト スマイルキッズ 72010700

スーパーワイドCOBヘッドライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72010700 品番ACA-4307
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

乾電池式で手軽に使用できます。面発光COBタイプLEDを採用し、広範囲を明るく照らすヘッドライト。スイッチを切り替えるとサイドLEDに変わり遠くを照らすこともできます。暗所作業やアウトドア、非常時の備えなどで活躍します。
スイッチ操作によりCOB High-COB Low-COB点滅-サイドLEDとモード切替が可能。

材質本体:ABS・シリコーンゴム・EVA、レンズ:ポリカーボネート、バンド部:ポリエステル 質量(g)62 電源単4アルカリ乾電池×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×40×25 光源白色COB LED+白色LED モード切替COBハイモード→COBローモード→COB点滅→サイドLED→消灯 明るさ(Lm)COB high:140、COB Low:50、サイドLED:77 適合頭囲(cm)約54〜70 連続点灯時間(時間)COBハイモード:約5、COBローモード:約23、COB点滅:約17、サイドLED:約9(国内メーカーアルカリ乾電池使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする