2WAYヘッドライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72011165 品番DL-YU405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDを用途に応じて切り替えることができます。
キャップやヘルメットにも着用可能!
照射角度を約100°まで調整可能!
屋外でも使える防水設計です。

用途ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDのヘッドライト セット内容本体×1、ヘッドバンド×1、type-c充電ケーブル×1 材質PC 本体質量(g)60 連続使用時間(時間)3〜6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×43 充電時間(時間)3.5 光束(Lm)最大140 入力電圧5V1A
注意
※本製品を改造・分解はお止めください。
※水気の多い場所での使用・保管はしないでください。
※火気付近でのご使用はお止めください。
※高温になる場所、お子様の手の届く場所では使用しないでください。
※入力電圧を超えての充電はお止めください。故障、発火、発煙の可能性がございます。
※充電が終わったら、必ずケーブルを取り外してください。必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合もいったん充電ケーブルを外してください。
※本製品を高熱の場所に放置しないでください。
※水気の多い場所での使用・保管はしないでください。
※充電している際に本製品から異音、異常に熱くなる、等の症状がある場合は、速やかに充電を終了してください。
※本製品を使用して発生した傷害または物理的損害に対してメーカーは一切の責任を負いません。
※上記の警告・注意に従わない場合など、誤った誤使用、改造をされた場合は一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする