VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスフラスコ
メスフラスコ PFA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(10mL)
注文コード
72014374
品番
107097
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能
材質
PFA(フッ素樹脂)
容量(mL)
10
高さ(mm)
90
規格
DIN EN ISO 1042 クラスA
ねじ口規格(GL)
18
アズワン品番
5-3000-06
体積許容誤差(mL)
±0.04