VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスフラスコ
メスフラスコ PFA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(100mL)
注文コード
72014408
品番
107397
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能
材質
PFA(フッ素樹脂)
容量(mL)
100
高さ(mm)
180
規格
DIN EN ISO 1042 クラスA
ねじ口規格(GL)
18
体積許容誤差(mL)
±0.10