BAUHAUS(マツ六)
ステンアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チョコレート
木目Lブラウン
チョコレート
全長(mm)
2000
2000
3000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72017517
品番
OT-3
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
耐薬品性樹脂を使用した手摺棒
用途
ブラケットと合わせて使用する浴室回りで使用する手摺棒
全長(mm)
2000
色
チョコレート
材質
オレフィン系エラストマ、アルミ
握り径(Φmm)
32
注意
※浴室には使用できません