DT-2 ステンアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒 BAUHAUS(マツ六) 72017535

ステンアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
色木目Lブラウン
全長(mm)3000
内容量1個注文コード72017535品番DT-2
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

耐薬品性樹脂を使用した手摺棒

用途
ブラケットと合わせて使用する浴室回りで使用する手摺棒
全長(mm)
3000
色
木目Lブラウン
材質
オレフィン系エラストマ、アルミ
握り径(Φmm)
32
注意
※浴室には使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする