曜日別特売
EZ-03DC ストレートEZレール 38アルミ支柱 BAUHAUS(マツ六) 72018287

ストレートEZレール 38アルミ支柱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
色ダークチョコ
内容量1個注文コード72018287品番EZ-03DC
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺

用途
ブラケットと合わせて使用する支柱棒
色
ダークチョコ
材質
本体:アルミ
全長(mm)
2300
握り径(Φmm)
38
注意
※手摺棒としては使用できません
※浴室用としては使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする