BAUHAUS(マツ六)
ストレートEZレール 38アルミ支柱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アンバーステン
ダークチョコ
アンバーステン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72018296
品番
EZ-03US
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
用途
ブラケットと合わせて使用する支柱棒
色
アンバーステン
材質
本体:アルミ
全長(mm)
2300
握り径(Φmm)
38
注意
※手摺棒としては使用できません
※浴室用としては使用できません