※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGBFR1012H-16FJCTM ホルダ 溝用 京セラ 72025059 KGBFR1012H-16FJCTM ホルダ 溝用 京セラ 72025059 KGBFR1012H-16FJCTM ホルダ 溝用 京セラ 72025059

ホルダ 溝用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72025059 品番KGBFR1012H-16FJCTM
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。
切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。
給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。
インサートすくい面にクーラント供給。
切りくずカールの促進と高い冷却効果で、優れた切りくず処理と長寿命を実現。

その他【刃先距離WF】12 寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0 全長(mm)100 溝深さ(mm)3 シャンク高さ(mm)10(H=HF) 寸法LH(mm)17.4 シャンク幅B(mm)12 寸法HBH(mm)3 寸法HBL(mm)17.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする