※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGZL1012H-2JCTM ホルダ 多機能用 京セラ 72025077 KGZL1012H-2JCTM ホルダ 多機能用 京セラ 72025077 KGZL1012H-2JCTM ホルダ 多機能用 京セラ 72025077

ホルダ 多機能用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72025077 品番KGZL1012H-2JCTM
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。
切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。
給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。
インサート前逃げ面へ直接吐出。

その他【刃先距離WF】11.2 寸法(mm)【MHD】40、【MHD3】6 全長(mm)100 溝幅(mm)2(min)/3(max) シャンク高さ(mm)10 寸法LH(mm)18.7 シャンク幅B(mm)12 寸法HF(mm)10 寸法HBH(mm)4 寸法HBL(mm)18.7 寸法CUTDIA(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする